Beli mesin tembak paku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. INGCO Cordless Brad Nailer
    Mulai

    Rp2.799.900

    INGCO Cordless Brad Nailer
    atribut:
    • Voltage (V): 20
  4. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  5. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    atribut:
    • Tip Material: Stainless steel
    • Tip Size (mm): 1
  6. TOTAL 2in1 Brad Nailer
    Mulai

    Rp479.900

    TOTAL 2in1 Brad Nailer
    atribut:
    • Fastener Gauge (mm): 18-gauge (GA18): 1.25x1.0
    • Working Pressure (Bar): 4-7(60-100psi)
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Air inlet: Multiple 1/4inch Connectors Included
    • Max. Nail Size (mm): Brad size: 15-50(F15-50), Staple size: 16-40(J16-40)
  7. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Ballpoint Impact (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Mulai

    Rp229.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Ballpoint Impact (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    atribut:
    • Tip Material: Stainless Steel
    • Tip Size (mm): 1.0
    • Barrel: Plastic (PC) & Elastic rubber grip
    • Ink Color: 3 colors (Black, Blue, Red)
    • Ink Refill: UMR-10 (3 colours/Black, Blue, Red)
  8. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  9. STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp3.199.900

    STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Stanley SCN618 Gauge Nailer Cordless adalah Mesin paku tembak yang memiliki voltase baterai 18/20V Max. Mampu menghasilkan daya tembak yang konsisten dalam berbagai kondisi cuaca dan material. Membantu memungkinkan untuk menyesuaikan kedalaman paku dengan cepat pegangan yang berkontur dan desain yang ringan membantu meminimalkan kelelahan pengguna selama penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Accessories: Bare unit only (no charger and no battery)
    • Actuating Mode: Sequential
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Voltage (V): 18/20 Max
    • Drive Energy (J): Approx 50
    • Magazine Angle: Straight
    • Nail Angle: Straight
    • Nail Shank Diameter (mm): 1.27
    • Nails Length (mm): 16-50
    • No Load Speed (rpm): 9000
  10. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
  11. Jason Air Stapler
    Mulai

    Rp489.900

    Jason Air Stapler
    atribut:
    • Maximum Air Pressure (bar): 4-7
  12. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni Ball Pen UB-105 (Pulpen / Bolpoin)
    Mulai

    Rp8.900

  13. ALDO Air Nailer Coil
    Mulai

    Rp4.199.900

    ALDO Air Nailer Coil
    atribut:
    • Nail Capacity (Pcs): 300
    • Nepel (inch): 1/4
    • Operating Pressure (bar): 5 to 7
  14. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  15. INGCO Concrete Nail
    Mulai

    Rp74.900

    INGCO Concrete Nail
    Deskripsi:
    INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
    atribut:
    • Suitable For: ACN18641
    • Nail Head (mm): 6.4x2.2
    • Shank Diameter (mm): 2.2
  16. PROFAST Nails (Paku)
    Mulai

    Rp1.399.900

  17. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  18. MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  19. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp23.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
Daftar Harga mesin tembak paku Terbaru October 2026
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900
NRT-PRO Mesin Paku TembakRp219.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
INGCO Cordless Brad NailerRp2.799.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Rp18.900
TOTAL 2in1 Brad NailerRp479.900
Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Ballpoint Impact (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Rp229.900
Wipro Air NailerRp699.900
STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)